VESTIL CART-660-M-PSS Cărucior mecanic parțial din oțel inoxidabil, 660 lb. Capacitate, 37 inch x 23.5 inch Dimensiune | AG7PDD

VESTIL CART-660-M-PSS Cărucior mecanic parțial din oțel inoxidabil, 660 lb. Capacitate, dimensiune 37 inch x 23.5 inch

În stoc
Articol: AG7PDD Model: CART-660-M-PSS

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,541.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate660 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu încuietoare
Lățimea rotorului1"
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime18 "
Lungime47 "
Înălțime coborâtă17 1 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime39.25 "
Max. Distanța de călătorie22 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime17.25 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei37 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului23 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată39 1 / 4 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăNu
Tip vitezăSingur
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.6
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)60.01
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMateriale cadruMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieMaterial platformăPreț
VESTIL CART-660-M Cărucior mecanic cu foarfece, 660 lb. Capacitate, 37 inch x 23.5 inch Dimensiune | AG7PDC CART-660-MAlbastruOţelOţel39.5 "21.5 "Oţel€1,068.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-660-M-PSS Cărucior mecanic parțial din oțel inoxidabil, 660 lb. Capacitate, dimensiune 37 inch x 23.5 inch
€2,541.51 /unitate