VESTIL CART-660-M Cărucior mecanic cu foarfece, 660 lb. Capacitate, 37 inch x 23.5 inch Dimensiune | AG7PDC

VESTIL Cărucior mecanic cu foarfece CART-660-M, 660 lb. Capacitate, dimensiune 37 inch x 23.5 inch

În stoc
Post: AG7PDC Model: CART-660-M

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,068.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate660 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu încuietoare
Lățimea rotorului1"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime18 "
Lungime47 "
Înălțime coborâtă18 "
MaterialOţel
Max. Înălţime39.5 "
Max. Distanța de călătorie21.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime18 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei37 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului23 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată39 1 / 2 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăNu
Tip vitezăSingur
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)60.01
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMateriale cadruMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieMaterial platformăPreț
VESTIL CART-660-M-PSS Cărucior mecanic parțial din oțel inoxidabil, 660 lb. Capacitate, 37 inch x 23.5 inch Dimensiune | AG7PDD CART-660-M-PSSSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabil39.25 "22 "Oţel inoxidabil€2,541.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior mecanic cu foarfece CART-660-M, 660 lb. Capacitate, dimensiune 37 inch x 23.5 inch
€1,068.90 /unitate