Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON GHB3050 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWV 46MX55

EATON GHB3050 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru G, Ghb, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NWV Model: GHB3050Crucea Ref: 46MX55
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
€832.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC14kAIC @ 480V
amperi50A
Tip cadruGHB
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.68
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit cu carcasă turnată Eaton GHB3050 Seria C oferă protecție la suprasarcină și comutare în sistemele AC și DC.

Caracteristici:

  • Acest întrerupător are o configurație cu 3 poli și 3 faze pentru o acțiune de deschidere de mare viteză.
  • Este echipat cu terminale cu șuruburi laterale de sarcină pentru o conexiune sigură.
  • Acest întrerupător are un curent nominal standard de 50 A și o capacitate maximă de întrerupere de 14 kAIC.
  • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee.

Accesorii compatibile:

  • Panouri de iluminat Pow-R-Line 1a: oferă o soluție flexibilă și compactă pentru distribuția energiei electrice, împreună cu protecție la supratensiune. Aceste panouri îndeplinesc standardele NEMA PB1 și UL 67 pentru utilizare în centre de date și unități de sănătate.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a întrerupătorului cu carcasă turnată Eaton GHB3050?

A. Acest întrerupător poate fi acționat la temperaturi de până la 158 de grade F.

Î. Ce tip de conexiune terminală este utilizat în acest întrerupător?

A. Acest întrerupător folosește o conexiune cu șurub pentru siguranță.

Î. Care este diferența dintre MCCB și MCB-uri?

A.

  • MCB-urile protejează articolele de supraîncărcările curente, în timp ce MCCB-urile protejează echipamentele de curenții de defect și creșterea excesivă a temperaturii.
  • Circuitul de declanșare al MCB-urilor este fix, în timp ce MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.
  • MCB-urile au ratinguri de întrerupere comparativ scăzute decât MCCB-urile.

Î. Ce cauzează declanșarea întrerupătoarelor cu carcasă turnată?

A. Supraîncărcarea unui circuit este motivul principal pentru declanșarea frecventă în scurtcircuit.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
EATON DK3300 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru K, Dk, întrerupător complet | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€1,643.59
EATON DK3400 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru K, Dk, întrerupător complet | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V€3,317.09
EATON GHB2090 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWG 46MX46 2090 GHB14kAIC @ 480V90AGHB2480V€726.80
EATON GHB2100 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWH 46MX47 2100 GHB14kAIC @ 480V100AGHB2480V€726.80
EATON GHB3015 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWJ 46MX48 3015 GHB14kAIC @ 480V15AGHB3480V€832.33
EATON GHB3020 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWL 46MX49 3020 GHB14kAIC @ 480V20AGHB3480V€832.33
EATON GHB3025 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWN 46MX50 3025 GHB14kAIC @ 480V25AGHB3480V€864.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GHB3050 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru G, Ghb, întrerupător complet
€832.33 /unitate