SQUARE D FA26050BC Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, magnetic termic, 2P | CE6JCP

SQUARE D FA26050BC Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, magnetic termic, 2P

Element: CE6JCP Model: FA26050BC
€1,027.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA26050BC conceput pentru a preveni scurtcircuit și suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Vine echipat cu o declanșare magnetică termică neinterschimbabilă cu funcție LI (declanșare de lungă durată și instantanee) pentru protecție de limitare a curentului
    • Adăpostește fire de cupru de dimensiuni 14 - 1 AWG și fire de aluminiu de dimensiuni 12 - 1 AWG
    • Instalație unică de conectare în stil I-line cu urechi pe partea de încărcare pentru a oferi servicii de instalare și reparații ușoare
    • Respectă standardele UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA26050BC Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, magnetic termic, 2P
€1,027.14 /unitate