HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dopuri articulate


Filtru
Amplificatoare: 15 , Materialul corpului: Nailon , Culoare: Negru , Evaluare curentă: A 15 , Material: Nailon , Max. HP: 0.5 , Montare: Montat pe cablu , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate , Tip fir: Unelte de suspensie
StilModelNEMA Rating-ulGama de cabluriSuport conectareNumăr de poliNumăr de fireTipVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL4723VBK
L5-15P0.220-0.660 "Șuruburi terminale de presiune23-Wire-120 VAC125 VAC€27.49
B
HBL7465V
ML-1P0.220-0.385 "Șuruburi terminale de presiune22-Wire2 poli 2 sârmă125 VAC125 V€35.51
C
HBL7594V
ML-2P0.300-0.430 "Deplasarea izolației23-Wire2 poli 3 sârmă125 VAC125 V€46.04
D
HBL7485V
ML-3P0.300-0.430 "Deplasarea izolației33-Wire3 poli 3 sârmă125 / 250 VAC125 / 250 V€45.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?