Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V mufă tată, 15A, 125/250VAC, 3 poli, cu terminal de deplasare a izolației, negru | AE7ZJC 6C618

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V mufă tată, 15A, 125/250VAC, 3 poli, cu terminal de deplasare a izolației, negru

În stoc
Articol: AE7ZJC Model: HBL7485VCrucea Ref: 6C618
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
€45.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi15
Material corpNailon
Gama de cabluri0.300-0.430 "
CuloriNegru
Suport conectareDeplasarea izolației
Cord Dia. Gamă0.300 "-0.430"
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.430"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEDeplasarea izolației
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.18 "
Lungime1.61 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAML-3P
NEMA Rating-ulML-3P
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Tip3 poli 3 sârmă
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 V
wattage3750 W
Lăţime1.18 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulGama de cabluriSuport conectareNumăr de poliNumăr de fireTipVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V mufă tată, 15A, 125V, 2 poli, 2 fire fără împământare, negru | AB4CXQ 1X999 HBL7465VML-1P0.220-0.385 "Șuruburi terminale de presiune22-Wire2 poli 2 sârmă125 VAC125 V€35.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK mufă tată, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15P0.220-0.660 "Șuruburi terminale de presiune23-Wire-120 VAC125 VAC€27.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V mufă tată, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, negru | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-2P0.300-0.430 "Deplasarea izolației23-Wire2 poli 3 sârmă125 VAC125 V€46.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V mufă tată, 15A, 125/250VAC, 3 poli, cu terminal de deplasare a izolației, negru
€45.42 /unitate