SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD

SQUARE D FA14050C Molded Case Circuit Breaker, 50 A, 1 Pole, I-Line Mount

Element: CE6GVD Model: FA14050C
€289.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruFA
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA14050C FA Series circuit breaker suitable in reverse feed applications for protecting connected devices & circuits against overloads & short circuits in power distribution operations
    • Features thermal-magnetic trip unit providing both instantaneous and time-delayed overcurrent protection while avoiding tripping on mild overloads
    • I-Line plug in and patented EverLink lugs ensure hassle free maintenance and repair
    • Single phase connection unit with 1 pole configuration meeting CE, IEC, CSA, UL and NEMA standards

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ
SQUARE D FA24025AC Întrerupător cu carcasă turnată, 25 A, 480 V, magnetic termic | CE6GVJ FA24025AC252480-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA14050C Molded Case Circuit Breaker, 50 A, 1 Pole, I-Line Mount
€289.92 /unitate