SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF

SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic

Element: CE6GVF Model: FA22070BC
€735.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA22070BC întrerupător de circuit din seria FA conceput pentru sistemele de distribuție a energiei pentru a întrerupe circuitul în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină curentă
    • Declanșarea magnetică termică oferă atât protecție la supracurent instantanee, cât și cu întârziere în timp
    • > Design plug-in în stil I-Line pentru întreținere fără probleme și instalare ușoară
    • Poate fi operat la temperaturi de pana la 40 de grade C
    • Aderă la standardele UL, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ
SQUARE D FA24025AC Întrerupător cu carcasă turnată, 25 A, 480 V, magnetic termic | CE6GVJ FA24025AC252480-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic
€735.27 /unitate