BUSSMANN Clasa H: Seria NON


Filtru
Material corp: Melamina , Stilul corpului: Lamă , Clasa: H , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz OT , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Tip: Neînnoire
StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
NON-70
1 1 / 16 "7010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€38.72
A
NON-90
1 1 / 16 "9010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€41.82
A
NON-100
1 1 / 16 "10010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€47.64
A
NON-80
1 1 / 16 "8010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€41.82
A
NON-175
1 9 / 16 "17510kA la 250 VAC7.125 "250 VAC€71.89
A
NON-200
1 9 / 16 "20010kA la 250 VAC7.125 "250 VAC€91.37
A
NON-125
1 9 / 16 "12510kA la 250 VAC7.125 "250 VAC€103.05
A
NON-150
1 9 / 16 "15010kA la 250 VAC7.125 "250 VAC€65.20
A
NON-400
2 1 / 16 "40010kA la 250 VAC8.625 "250 VAC€179.33
A
NON-300
2 1 / 16 "30010kA la 250 VAC8.625 "250 VAC€182.71
A
NON-350
2 1 / 16 "35010kA la 250 VAC8.625 "250 VAC€224.34
A
NON-600
2.59360010kA la 250 VAC10.375 "250 VAC€269.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?