ROBINAIR Pompă de vid


Diverse operațiuni din unitățile comerciale necesită o temperatură constantă de ieșire pentru livrarea fluidului pentru a asigura o precizie ridicată. Vanele de amestec termostatice Watts sunt ideale pentru furnizarea fluidului fără fluctuații de temperatură.

Filtru
Evaluare în microni: Microni 15 , Viteza motorului: 1725 RPM , Nr. etape: 2
StilModelInălțime totalăMaterial corpDeplasareLungime totalăLățimea totalăVoltajHPHzPreț (ex. TVA)
A
15400
9.75 "Aluminiu turnat4 Cfm15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€1,065.38
B
15300
11.5 "AluminiuCfm 3.016.25 "6"115 VAC1/360€522.27
C
15800
16 "AluminiuCfm 8.010 "6"115 VAC160€872.80

Pompă de vid

Pompele de vid Robinair sunt concepute pentru a elimina aerul și umezeala din sistemele de A/C. Aceste sisteme au o sensibilitate ridicată la contaminanți și umiditate. Aceste pompe de vid sunt potrivite pentru sistemele de refrigerare care utilizează HFC, CFC și HCFC împreună cu ulei de ester, ulei mineral, ulei alchilbenzen și ulei PAG ca lubrifianți. Pompele de vid Robinair au un design în două trepte pentru a curăța mai bine sistemul de refrigerare, spre deosebire de pompele cu o singură treaptă. Aceste pompe încep să pompeze la presiune relativ scăzută pentru a genera un vid mai profund. Au palete rotative compensate pentru a construi o compresie puternică în interiorul camerei de pompare pentru a reduce presiunea sistemului în timp ce vaporizează umiditatea. Pompele de vid Robinair au o bază durabilă din policarbonat pentru îmbunătățirea echilibrului pompei, reducând în același timp vibrațiile în timpul funcționării. Aceste pompe au în plus o supapă de scurgere a uleiului în partea de jos a rezervorului de ulei pentru a asigura o scurgere completă. Acestea au carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru a reduce greutatea totală a pompei, păstrând în același timp durabilitatea.

Utilizeaza

Pompele de vid Robinair sunt potrivite pentru îndepărtarea umezelii și a aerului din sistemele de refrigerare pentru aplicații auto și HVAC.

Mecanism de lucru

În timp, umiditatea este introdusă în agentul frigorific din interiorul sistemului de refrigerare. Pompele de vid Robinair sunt utilizate cu sisteme de refrigerare care utilizează HFC, CFC și HCFC împreună cu ulei de ester, ulei mineral, ulei alchilbenzen și ulei PAG ca lubrifianți. Aceste pompe de vid îndepărtează umiditatea acumulată prin reducerea presiunii din sistemul de refrigerare. În timp ce reduc presiunea, aceste pompe vaporizează umiditatea și o evacuează împreună cu aerul.

DESCRIERE

  • Proiectare în două etape: Pompele de vid Robinair au un design în două trepte pentru curățarea temeinică a sistemului de refrigerare în comparație cu pompele cu o singură treaptă. Aceste pompe de vid încep să pompeze la o presiune relativ scăzută pentru a genera un vid mai profund.
  • Palete rotative offset: Acestea dispun de palete rotative offset pentru a construi o compresie puternică în interiorul camerei de pompare, reducând astfel presiunea sistemului în timp ce vaporizează umiditatea.
  • Baza durabila din policarbonat: Pompele de vid Robinair au o bază durabilă din policarbonat pentru a îmbunătăți echilibrul pompei, prevenind în același timp vibrațiile în timpul funcționării.
  • Carcasa din aluminiu turnat sub presiune: Pompele de vid Robinair au carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru a reduce greutatea totală a pompei, păstrând în același timp durabilitatea.
  • Ecran de admisie: Aceste pompe de vid au o sită de admisie integrată pentru a preveni contaminarea cu corpuri străine a camerei de pompare. Filtrul de evacuare extern al acestor pompe de vid separă vaporii de ulei de fluxul de evacuare.
  • Balast de gaz: Pompele de vid Robinair au balast de gaz încorporat pentru a permite aerului umed să treacă prin pompă pentru a se amesteca cu aerul uscat, reducând astfel condensul.
  • Motor de mare capacitate: Aceste pompe de vid au un motor puternic cu rulmenți etanșați. Acestea au un design cuplu ridicat pentru a asigura o funcționare eficientă și o pornire ușoară.

Accesorii compatibile

  • Uleiuri pentru pompe de vid Robinair: Uleiurile pentru pompele de vid Robinair sunt stabile termic. Ele lubrifiază componentele pompei de vid pentru sarcini de refrigerare. Aceste uleiuri mențin vâscozitatea maximă chiar și la temperaturi ridicate, în timp ce îmbunătățesc pornirile de vreme rece.

Standarde și aprobări

  • Pompele de vid Robinair sunt fabricate în conformitate cu standardele UL și CSA pentru a asigura siguranța utilizatorului și durabilitatea echipamentului.

Instalare

Pompele de vid Robinair au o combinație de porturi de intrare și ieșire care sunt conectate la sistemul de refrigerare. Aceste porturi extrag aerul și umiditatea din sistemul de refrigerare. Aceste pompe de vid au porturi electrice pentru conectarea la o priză de alimentare. Aceste pompe de vid au în plus un mâner integrat pentru a permite portabilitatea la locul de muncă.

Întrebări Frecvente

Se poate folosi o pompă de vid peste noapte?

Pompa de vid trebuie lăsată să funcționeze peste noapte numai după ce s-a verificat dacă uleiul scurs de pompă nu dezvăluie umiditate mică sau deloc. Pompa trebuie lăsată PORNITĂ sub supraveghere.

Cât de des ar trebui utilizatorii să schimbe uleiul pompei de vid?

Utilizatorii ar trebui să schimbe uleiul pompei de vid Robinair odată ce uleiul din interiorul pompei pare contaminat (când este observat prin vizor). De obicei, uleiul devine maro sau se transformă în spumă. Chiar și fără aceste simptome, utilizatorul ar trebui să schimbe uleiul pompei după fiecare 100 de ore de funcționare a pompei.

Ce ulei ar trebui să folosească utilizatorii pentru pompele de vid Robinair?

Utilizatorii ar trebui să umple pompele de vid Robinair cu ulei premium. Aceste tipuri de uleiuri sunt concepute pentru a menține vâscozitatea chiar și la temperaturi ridicate. Aceste tipuri de ulei îmbunătățesc și capacitatea pompei împotriva pornirilor de vreme rece.

Care este vâscozitatea uleiului pompei de vid?

Vâscozitatea uleiului pompei de vid este între 68 și 77 de unități CST. Această valoare este pentru temperatura de 104 grade F.

Cât ulei conține pompa de vid Robinair?

Pompele de vid Robinair rețin până la 1 kg de ulei. Pentru a umple uleiul, utilizatorul trebuie mai întâi să îndepărteze uleiul conținut prin îndepărtarea dopului de scurgere a uleiului. Utilizatorul trebuie să umple rezervorul de ulei al pompei de vid până când nivelul uleiului apare în partea de jos a vizorului.

Cum se întrețin pompele de vid Robinair?

Pompele de vid Robinair nu necesită întreținere frecventă. Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să înlocuiască uleiul în mod constant pentru a asigura funcționarea fără probleme a pompei. De asemenea, utilizatorul trebuie să curețe ocazional filtrul de admisie al pompei de murdăria și resturile acumulate. De asemenea, curățați porturile de admisie și de evacuare ale pompei pentru a asigura o curgere lină a agentului frigorific din sistemul de refrigerare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?