Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN NON-175 Siguranță de joasă tensiune 175a Clasa H Non 250vac | AA9HYQ 1DH32

BUSSMANN NON-175 Siguranță de joasă tensiune 175a Clasa H Non 250vac

În stoc
Element: AA9HYQ Model: NON-175Crucea Ref: 1DH32
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
€71.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăH
Diametru1 9 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz OT
Amplificatoare cu siguranță175
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 250 VAC
Lungime7.125 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
TipNeînnoire
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.96
Lungimea navei (cm)18.11
Lățimea navei (cm)3.96
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN NON-100 Siguranță unică, Cartuș limitat fără curent, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 NON-1001 1 / 16 "10010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€47.65
BUSSMANN NON-125 Siguranță de joasă tensiune 125a Clasa H Non 250vac | AA9HYN 1DH30 NON-1251 9 / 16 "12510kA la 250 VAC7.125 "250 VAC€103.06
BUSSMANN NON-150 Siguranță de joasă tensiune 150a Clasa H Non 250vac | AA9HYP 1DH31 NON-1501 9 / 16 "15010kA la 250 VAC7.125 "250 VAC€65.21
BUSSMANN NON-200 Siguranță de joasă tensiune 200a Clasa H Non 250vac | AA9KPH 1DR08 NON-2001 9 / 16 "20010kA la 250 VAC7.125 "250 VAC€91.38
BUSSMANN NON-70 Siguranță de joasă tensiune 70a Clasa H Non 250vac | AA9MDC 1DX82 NON-701 1 / 16 "7010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€38.72
BUSSMANN NON-80 Siguranță de joasă tensiune 80a Clasa H Non 250vac | AA9MDD 1DX83 NON-801 1 / 16 "8010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€41.83
BUSSMANN NON-90 Siguranță de joasă tensiune 90a Clasa H Non 250vac | AA9MDE 1DX84 NON-901 1 / 16 "9010kA la 250VAC, 10kA la 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€41.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN NON-175 Siguranță de joasă tensiune 175a Clasa H Non 250vac
€71.90 /unitate