SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC

SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică

Articol: CE6GVC Model: FA14050A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruFA
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA14050A întrerupător de circuit din seria FA conceput pentru sistemele de distribuție a energiei pentru a întrerupe circuitul în condiții de suprasarcină și scurtcircuit
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică care asigură atât protecție instantanee, cât și cu întârziere la supracurent
    • Plug-in-ul I-Line și urechile patentate EverLink permit reparații ușoare și rapide
    • Respectă standardele CE, IEC, CSA, UL și NEMA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ
SQUARE D FA24025AC Întrerupător cu carcasă turnată, 25 A, 480 V, magnetic termic | CE6GVJ FA24025AC252480-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică