Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă 3M FV14-8Q din vinil 16-14 AWG, 25 buc | AF8DZM 25AZ70

3M FV14-8Q Terminal de furcă de vinil 16-14 AWG, 25 buc.

În stoc
Articol: AF8DZM Model: FV14-8QCrucea Ref: 25AZ70
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
€17.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală0.9 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiGama de sârmăPreț
Terminal furcă 3M FV10-10Q din vinil 12-10 AWG, 25 buc | AF8DZH 25AZ66 FV10-10QGalben1.03 "#10Standard12-10 AWG€24.53
Terminal furcă 3M FV10-8Q din vinil 12-10 AWG, 25 buc | AF8DZJ 25AZ67 FV10-8QGalben1.03 "#8Standard12-10 AWG€23.09
Terminal furcă 3M FV14-10Q din vinil 16-14 AWG, 25 buc | AF8DZK 25AZ68 FV14-10QAlbastru0.9 "#10Standard16-14 AWG€21.86
Terminal furcă 3M FV14-6Q din vinil 16-14 AWG, 25 buc | AF8DZL 25AZ69 FV14-6QAlbastru0.9 "#6Standard16-14 AWG€20.62
Furcă de blocare terminale 3M LFV10-10Q 10-12 AWG, 25 buc. | AF8DZN 25AZ71 LFV10-10QGalben1.03 "#10Blocarea12-10 AWG€25.97
Furcă de blocare terminale 3M LFV10-6Q 10-12 AWG, 25 buc. | AF8DZP 25AZ72 LFV10-6QGalben1.03 "#6Blocarea12-10 AWG€25.63
Furcă de blocare terminale 3M LFV10-8Q 10-12 AWg | AF8DZQ 25AZ73 LFV10-8QGalben0.9 "#8Blocarea12-10 AWG€42.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M FV14-8Q Terminal de furcă de vinil 16-14 AWG, 25 buc.
€17.18 /unitate