Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51000.100.0375 Hex Cap Screw 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK | AH2HRQ 29DN88

GRAINGER U51000.100.0375 Șurub cu cap hexagonal 18-8 inox 1-8X3-3/4, 5 buc.

În stoc
Element: AH2HRQ Model: U51000.100.0375Crucea Ref: 29DN88
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
€97.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaOţel inoxidabil
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime1.45 - 1.5 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului2.250 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4206
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51000.100.0375 Șurub cu cap hexagonal 18-8 inox 1-8X3-3/4, 5 buc.
€97.63 /ambalaj