Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0781-1473 Regulator Cilindru Argon Heliu Azot Cga-677 | AF7CBG 20UK13

VICTOR 0781-1473 Regulator Cilindru Argon Heliu Azot Cga-677

În stoc
Articol: AF7CBG Model: 0781-1473Crucea Ref: 20UK13
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
€2,058.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Material corpAlamă prelucrată
Coeficientul de volum0.114
Livrare22,000 scfh
Gama de presiune de livrare300 la 4500 psi
Materialul diafragmeiPiston de alamă
Serviciul de gazArgon, heliu, azot
Dimensiunea gabaritului2-1/2 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor4500 psi
Conexiune de intrareCGA-677
Max. Presiunea de admisie7500 psi
Conexiune la priză1/4 "Swagelok
Lungime totală6.5 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare7500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8481100090

Detalii produs:

    • Tipul de alimentare cu regulator (cilindru)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieMaterial corpCoeficientul de volumConexiune la prizăLungime totalăstagiiGama de presiune de livrareMaterialul diafragmeiPreț
VICTOR 0781-0043 Regulator Cilindru Oxigen Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiAlama forjată0.19 / 16-18 RH Mascul6.25 "Singur5 la 125 psiNeopren€413.81
VICTOR 0781-0098 Regulator Cilindru GPL Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiAlama forjată0.19 / 16-18 LH Masculin6.25 "Singur4 la 80 psiNeopren€454.68
VICTOR 0781-0532 Regulator Cilindru Aer Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiAlama forjată0.275 / 8-18 LH Feminin7.25 "Singur5 la 125 psiOţel inoxidabil€561.55
VICTOR 0781-0543 Regulator Cilindru Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiAlama forjată0.275 / 8-18 RH Feminin7.25 "Singur10 la 200 psiOţel inoxidabil€586.09
VICTOR 0781-0583 Regulator Cilindru Acetilena Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur2 la 15 psiOţel inoxidabil€596.03
VICTOR 0781-0589 Regulator Cilindru GPL Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur2 la 40 psiOţel inoxidabil€559.93
VICTOR 0781-0595 Regulator Cilindru GPL Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur5 la 125 psiOţel inoxidabil€649.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0781-1473 Regulator Cilindru Argon Heliu Azot Cga-677
€2,058.40 /unitate