Regulatoarele de acetilenă Victor sunt dispozitive de control care mențin presiunea necesară (2-40 PSIG) a unui sistem prin întreruperea fluxului de gaz sau lichid atunci când acesta atinge o presiune stabilită. Aceste regulatoare de acetilenă Victor sunt potrivite pentru aplicații în care presiunea de livrare crește din cauza scăderii presiunii în cilindru care nu ar afecta performanța lucrării sau rezultatele testelor. Aceste regulatoare de acetilenă Victor au o presiune maximă de intrare de 350 PSIG și au corp din alamă forjată, oferind robustețe, precum și rezistență. Acestea oferă un șurub de reglare cu un mâner în T forjat pentru confort și o bucșă de inserție durabilă Delrin cu o cheie cu bilă din inox pentru o reglare confortabilă. Regulatoarele de acetilenă Victor cu arcuri de reglare sunt pre-testate pentru calitate și au o duză prelucrată cu precizie pentru un control superior al debitului.
Utilizari:
Regulatoarele de acetilenă Victor sunt utilizate în multe aplicații comerciale și industriale, cum ar fi cuptoarele de încălzire a locuințelor pentru a controla gazele naturale și grătarele cu gaz pentru a regla propanul. Aceste regulatoare de acetilenă Victor sunt utilizate în continuare în sistemele de automatizare pneumatică pentru a controla aerul comprimat, echipamente medicale și dentare pentru a regla gazele de anestezie și oxigenul, celulele de combustie pentru a regla hidrogenul și motoarele pentru a regla combustibilul. Regulatoarele de acetilenă Victor au și modele care sunt ideale pentru utilizare cu dioxid de carbon, heliu, azot, acetilenă, argon, hidrogen, metan, propan, gaz natural și alte gaze diferite.
Caracteristici:
- Regulatoarele de acetilenă Victor au un șurub de reglare din alamă cu mâner în T forjat și bucșă de inserție Delrin pentru durabilitate și reglare confortabilă.
- Aceste regulatoare de acetilenă au capac de carcasă din alamă forjată cu arc, care oferă durabilitate și rezistență superioare.
- Acestea dispun de mecanism de scaun tip tulpină și diafragmă din oțel inoxidabil care oferă un serviciu precis și durabil.
- Aceste regulatoare de acetilenă Victor vin cu o cheie inoxidabilă pentru o adaptare confortabilă și au un arc de reglare (pretestat) pentru garantarea calității.
- Aceste regulatoare de acetilenă Victor au o duză rafinată cu precizie, oferind un control ideal al debitului.
Standarde și aprobări:
- Regulatoarele de acetilenă Victor respectă standardele UL252 ETL, asigurând siguranța utilizatorului și performanță superioară.
Întrebări frecvente:
Î. Ce se întâmplă cu acetilena peste 15 PSI?
A. Acetilena nu sparge sub presiune scăzută la temperaturi normale. Cu toate acestea, devine nesigur și combustibil spontan atunci când este comprimat la o presiune de peste 15 psi. Dincolo de 29.4 psi, devine auto-exploziv, iar un mic șoc îl poate obliga să explodeze chiar și în lipsa de aer sau oxigen.
Î. Care este diferența dintre regulatorii de acetilenă și de oxigen?
A. Regulatoarele de acetilenă sunt capabile să controleze presiunea acetilenei de la orice cilindru standard având presiuni de până la 500 psi. Designul regulatorilor de acetilenă este de obicei similar cu regulatorii de oxigen, dar nu este capabil să reziste la presiuni atât de mari.
Î. Ce sunt regulatoarele de gaz de înaltă presiune?
A. Regulatoarele de gaz de înaltă presiune sunt fabricate pentru a scădea sursele de înaltă presiune în siguranță și precis la condițiile de presiune ale sistemului.
Î. Care este diferența dintre un regulator cu o singură treaptă și un regulator în două trepte?
A. După cum sugerează și numele, regulatoarele de presiune a gazului cu o singură etapă scad presiunea cilindrului până la presiunea de ieșire într-un singur pas. În timp ce regulatoarele de presiune a gazului în două trepte scad presiunea cilindrului în două trepte. Cu toate acestea, un regulator în două trepte oferă o presiune de livrare constantă, fără a fi necesară o reajustare regulată.
Î. Care este cea mai mare presiune de lucru sigură pentru acetilenă?
A. 15 PSIG este presiunea maximă de lucru pentru acetilenă. În niciun caz, acetilena nu va fi dezvoltată, canalizată sau operată la o presiune mai mare de 15 PSIG.