Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0781-0098 Regulator Cilindru GPL Cga-510 | AF7CAW 20UK02

VICTOR 0781-0098 Regulator Cilindru GPL Cga-510

În stoc
Element: AF7CAW Model: 0781-0098Crucea Ref: 20UK02
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
€419.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Material corpAlama forjată
Coeficientul de volum0.1
Livrare3000 scfh
Gama de presiune de livrare4 la 80 psi
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazGPL
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor100 PSI
Conexiune de intrareCGA-510
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză9 / 16-18 LH Masculin
Lungime totală6.25 "
Capacitatea regulatoruluiMediu
stagiiSingur
Manometru de alimentare400 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481100090

Detalii produs:

    • Tipul de alimentare cu regulator (cilindru)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieMaterial corpCoeficientul de volumConexiune la prizăLungime totalăstagiiGama de presiune de livrareMaterialul diafragmeiPreț
VICTOR 0781-0043 Regulator Cilindru Oxigen Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiAlama forjată0.19 / 16-18 RH Mascul6.25 "Singur5 la 125 psiNeopren€438.66
VICTOR 0781-0532 Regulator Cilindru Aer Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiAlama forjată0.275 / 8-18 LH Feminin7.25 "Singur5 la 125 psiOţel inoxidabil€518.30
VICTOR 0781-0543 Regulator Cilindru Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiAlama forjată0.275 / 8-18 RH Feminin7.25 "Singur10 la 200 psiOţel inoxidabil€587.89
VICTOR 0781-0583 Regulator Cilindru Acetilena Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur2 la 15 psiOţel inoxidabil€524.15
VICTOR 0781-0589 Regulator Cilindru GPL Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur2 la 40 psiOţel inoxidabil€516.80
VICTOR 0781-0595 Regulator Cilindru GPL Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur5 la 125 psiOţel inoxidabil€607.01
VICTOR 0781-1408 Regulator Cilindru Argon Heliu Azot Cga-580 | AF7CBC 20UK08 0781-14083000 psiAlamă prelucrată0.1141/4 "Swagelok6.5 "Singur50 la 750 psiPiston de alamă€1,843.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0781-0098 Regulator Cilindru GPL Cga-510
€419.99 /unitate