HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcasă comutată


Filtru
Amplificatoare AC: 30 , Material conductor: Cupru , Lungimea cablului: 5ft , Evaluare curentă: A 30 , Ecartament/Conductor: 10/4 , Culoare jachetă: Gri , Tip jachetă: TC-ER , Max. Voltaj: 600 VAC , Stil de montare: Şurub , Faza: 3 , Tip priză: 4-Wire , Tip comutator: 3 stâlp , Dimensiunea firului: # 14 - # 10 AWG
StilModelTipTip de carcasăCondiții de expunereLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. HPPreț (ex. TVA)
A
HBLDS3MQR
Cu recipient femininNEMA 4XÎn interior și în aer liber6"4.12 "Întrerupător de deconectare inclus8.5 "15€1,238.40
B
HBL1389MQR
Cu recipient femininNEMA 1Uscat în interior3.97 "3.4 "Carcasă comutată4.52 "20€768.95
C
HBL1389MQ5
Cu cablu feminin cu un singur capătNEMA 1Uscat în interior3.97 "3.4 "Carcasă comutată4.52 "20€754.72
D
HBLDS3MQ5
Cu cablu feminin cu un singur capătNEMA 4XÎn interior și în aer liber6"4.12 "Întrerupător de deconectare inclus8.5 "15€1,237.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?