Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Carcasă comutată, cu priză mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AC3XER 2XE16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Carcasă comutată, cu priză mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli

În stoc
Articol: AC3XER Model: HBL1389MQRCrucea Ref: 2XE16
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
€768.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă comutată
Amplificatoare AC30
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Dimensiune4.52 x 3.97 x 3.4 "
Tip de carcasăNEMA 1
Condiții de expunereUscat în interior
Înălţime3.4 "
Lungime4.52 "
Max. HP20
Max. Voltaj600 VAC
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Temperatura de operare.60 la -40 grade C
Fază3
Capătul prizeiFemeie
Plug Type4-Wire
Tipul comutatorului3 stâlp
TipCu recipient feminin
wattage18000
Lăţime3.97 "
Dimensiunea firului# 14 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Recipient (femeie)

Variante de produs

ProdusModelTipTip de carcasăCondiții de expunereLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Carcasă comutată, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Cu cablu feminin cu un singur capătNEMA 1Uscat în interior3.97 "3.4 "Carcasă comutată4.52 "20€754.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Întrerupător de deconectare închis, cu priză, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRCu recipient femininNEMA 4XÎn interior și în aer liber6"4.12 "Întrerupător de deconectare inclus8.5 "15€1,238.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Cu cablu feminin cu un singur capătNEMA 4XÎn interior și în aer liber6"4.12 "Întrerupător de deconectare inclus8.5 "15€1,237.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Carcasă comutată, cu priză mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli
€768.96 /unitate