ASHCROFT Calibru de carcasă din oțel inoxidabil 1009


Filtru
Precizie: +/- 1% , Culoarea carcasei: Silver , Material carcasa: Oţel inoxidabil , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "NPT , Dimensiune cadran: 3.5 " , Tip ecartament: Test , Material lentile: Policarbonat , Temp. Gamă: -40 grade până la 150 grade F , Material priză: 316 oțel inoxidabil , Material tub: 316 oțel inoxidabil
StilModelgradațiiGamăMaterial inelCea mai mică absolvirePreț (ex. TVA)
A
351009SW02LXLL15
1 psi0 la 15 psiOţel inoxidabil0.2 psi€210.74
A
351009SW02LXLL30
5 psi0 la 30 psiOţel inoxidabil0.5 psi€210.74
A
351009SW02LXLL60
5 psi0 la 60 psiOţel inoxidabil1 psi€210.74
A
351009SW02LXLL100
10 psi0 la 100 psiOţel inoxidabil1 psi€210.74
A
351009SW02LXLL160
20 psi0 la 160 psiOţel inoxidabil2 psi€210.74
A
351009SW02LXLL 200 #
20 psi0 la 200 psiOțel inoxidabil lustruit2 psi€210.74
A
351009SW02LXLL600
50 psi0 la 600 psiOţel inoxidabil10 psi€210.74
A
351009SW02LXLL300
50 psi0 la 300 psiOţel inoxidabil5 psi€210.74
A
351009SW02LXLL1000
100 psi0 la 1000 psiOţel inoxidabil10 psi€210.74
A
351009SW02LXLL5000
500 psi0 la 5000 psiOţel inoxidabil50 psi€229.99
A
351009SW02LXLL 3000 #
500 psi0 la 3000 psiOțel inoxidabil lustruit50 psi€229.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?