Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 351009SW02LXLL160 Manometru 0 - 160 Psi 3-1/2in | AD9JWL 4TA67

ASHCROFT 351009SW02LXLL160 Manometru de la 0 la 160 Psi 3-1/2in

În stoc
Articol: AD9JWL Model: 351009SW02LXLL160Crucea Ref: 4TA67
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
€210.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 1%
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3.5 "
Tipul gabarituluiTest
gradații20 psi
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 160 psi
Material inelOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire2 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: PLUS Performance

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăMaterial inelCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200# Manometru 0 - 200 Psi 3-1/2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 la 200 psiOțel inoxidabil lustruit2 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000# Manometru 0 - 3000 Psi 3-1/2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 la 3000 psiOțel inoxidabil lustruit50 psi€230.00
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Manometru 0 - 15 Psi 3-1/2 inch 1/4in | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXLL151 psi0 la 15 psiOţel inoxidabil0.2 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 Manometru de la 0 la 5000 Psi 3-1/2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 la 5000 psiOţel inoxidabil50 psi€230.00
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 Manometru 0 - 30 Psi 3-1/2 inch 1/4in | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 la 30 psiOţel inoxidabil0.5 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 Manometru 0 - 60 Psi 3-1/2 inch 1/4in | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 la 60 psiOţel inoxidabil1 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Manometru 0 - 100 Psi 3-1/2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 la 100 psiOţel inoxidabil1 psi€210.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LXLL160 Manometru de la 0 la 160 Psi 3-1/2in
€210.75 /unitate