Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51900.050.0350 Șurub Hexagonal Oțel inoxidabil 1/2 X 3-1/2 Lungime, 10PK | AG2FRX 31JE14

GRAINGER U51900.050.0350 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 3-1/2 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FRX Model: U51900.050.0350Ref. cruce: 31JE14 / 166W92

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€169.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaSimplu
Calitate3
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8176
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51900.050.0350 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 3-1/2 lungime, 10 buc.
€169.06 /ambalaj