BLICKLE Role cu două roți


Filtru
Tip frână: Blocare totală , Gama de evaluare a sarcinii roților: 0 - 299 lb. , Material roată roată: Cauciuc termoplastic , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Nailon , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: zinc , Pista de rulare: Minge dublă , Diametrul tijei: 3 / 8 " , Tip tulpină: Hollow Kingpin , Culoare roată: Gri , Materialul roții: Cauciuc termoplastic
StilModelArticolRating de încărcareInălțime totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
LMDA-TPA 50K-FK
Rotor rotativ cu tijă rotativă dublă176 lb.2 13 / 16 "Bilă de precizie2"2 x 3/4 "€35.19
A
LMDA-TPA 75K-FK
Rotor rotativ cu tijă rotativă dublă220 lb.3 55 / 64 "Bilă de precizie3"2 x 63/64 "€59.52
B
LMDA-TPA 50G
Rotor rotativ cu tijă rotativă dublă176 lb.2 13 / 16 "Plain Bore2"2 x 3/4 "€26.82
B
LMDA-TPA 75G
Rotor rotativ cu tijă rotativă dublă220 lb.3 55 / 64 "Plain Bore3"2 x 63/64 "€45.04
C
LMDA-TPA 50K-FI-FK
Rotor cu tijă rotativă dublă cu frână176 lb.2 13 / 16 "Bilă de precizie2"2 x 3/4 "€46.34
D
LMDA-TPA 75K-FI-FK
Rotor cu tijă rotativă dublă cu frână220 lb.3 55 / 64 "Bilă de precizie3"2 x 63/64 "€78.29
E
LMDA-TPA 50G-FI
Rotor cu tijă rotativă dublă cu frână176 lb.2 13 / 16 "Plain Bore2"2 x 3/4 "€38.26
E
LMDA-TPA 75G-FI
Rotor cu tijă rotativă dublă cu frână220 lb.3 55 / 64 "Plain Bore3"2 x 63/64 "€62.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?