Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Roata duala cu tija pivotanta cu frana | AB6VTG 22M997

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Rolă dublă cu tijă pivotantă cu frână

În stoc
Articol: AB6VTG Model: LMDA-TPA 75K-FKCrucea Ref: 22M997
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
€61.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ cu tijă rotativă dublă
Diametru cap șurub.3 / 8 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruzinc
Rating de încărcare220 lb.
Numărul de roți2
Inălțime totală3 55 / 64 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.3 / 8 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții2 x 63/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolRating de încărcareInălțime totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
BLICKLE LMDA-TPA 50G Roată dublă cu tijă pivotantă cu frână | AB6VTA 22M991 LMDA-TPA 50GRotor rotativ cu tijă rotativă dublă176 lb.2 13 / 16 "Plain Bore2"2 x 3/4 "€27.64
BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI Roată dublă cu tijă pivotantă cu frână | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FIRotor cu tijă rotativă dublă cu frână176 lb.2 13 / 16 "Plain Bore2"2 x 3/4 "€39.49
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK Roata duala cu tija pivotanta cu frana | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKRotor rotativ cu tijă rotativă dublă176 lb.2 13 / 16 "Bilă de precizie2"2 x 3/4 "€36.28
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Rolă dublă cu tijă pivotantă cu frână | AB6VTD 22M994 LMDA-TPA 50K-FI-FKRotor cu tijă rotativă dublă cu frână176 lb.2 13 / 16 "Bilă de precizie2"2 x 3/4 "€47.82
Rolă pivotantă BLICKLE LMDA-TPA 75G cu două roți | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GRotor rotativ cu tijă rotativă dublă220 lb.3 55 / 64 "Plain Bore3"2 x 63/64 "€46.29
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI Roată dublă cu tijă pivotantă cu frână | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FIRotor cu tijă rotativă dublă cu frână220 lb.3 55 / 64 "Plain Bore3"2 x 63/64 "€64.75
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK Rolă dublă cu tijă pivotantă cu frână | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKRotor cu tijă rotativă dublă cu frână220 lb.3 55 / 64 "Bilă de precizie3"2 x 63/64 "€80.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Rolă dublă cu tijă pivotantă cu frână
€61.30 /unitate