Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Întrerupător de deconectare închis, cu priză, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Întrerupător de deconectare închis, cu priză, 3 poli, 600 VAC, 30 A

În stoc
Articol: AC3XEU Model: HBLDS3MQRCrucea Ref: 2XE18
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
€1,238.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
Amplificatoare AC30
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Dimensiune8.5 x 6 x 4.12 "
Tip de carcasăNEMA 4X
Condiții de expunereÎn interior și în aer liber
Înălţime4.12 "
Lungime8.5 "
Max. HP15
Max. Voltaj600 VAC
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază3
Capătul prizeiFemeie
Plug Type4-Wire
Tipul comutatorului3 stâlp
TipCu recipient feminin
wattage18000
Lăţime6"
Dimensiunea firului# 14 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.38
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Recipient (femeie)

Variante de produs

ProdusModelTipTip de carcasăCondiții de expunereLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Carcasă comutată, cu priză mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRCu recipient femininNEMA 1Uscat în interior3.97 "3.4 "Carcasă comutată4.52 "20€768.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Carcasă comutată, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Cu cablu feminin cu un singur capătNEMA 1Uscat în interior3.97 "3.4 "Carcasă comutată4.52 "20€754.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Cu cablu feminin cu un singur capătNEMA 4XÎn interior și în aer liber6"4.12 "Întrerupător de deconectare inclus8.5 "15€1,237.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Întrerupător de deconectare închis, cu priză, 3 poli, 600 VAC, 30 A
€1,238.40 /unitate