A Material de bază: Metalic , Culoare: Oţel inoxidabil , Caracteristici capac carcase: 1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței , Tip capac carcasă: Unelte de suspensie , Finalizarea: # 4 Periat , Garnitura: poliuretan , Evaluare IP: 66 , Knockouts / Fără Knockouts: Fără eliminări , Material: 304 oțel inoxidabil , Ecartament de metal: 14, 16 , Montare: Perete , Evaluare NEMA: 4, 4X, 12
Carcase cu un sfert de tură pentru capac cu balamale tip 4X serie în linie
Carcasele cu capac cu balamale Hoffman Inline Series Tip 4X cu un sfert de tură sunt potrivite pentru protecție împotriva apei, prafului și agenților corozivi. Vin cu capace pentru balamale cu un sfert de tura pentru a permite accesul ușor pentru întreținere și ajustări ale echipamentelor. Acestea adăpostesc și protejează componentele sensibile, cum ar fi comenzile industriale, echipamentele de automatizare, instrumentele și multe altele. Aceste carcase clasificate NEMA au o construcție din oțel inoxidabil 304, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune. Au un rating IP66 pentru a oferi o protecție puternică împotriva pătrunderii prafului și apei. Aceste carcase au un zăvor cu 1/4 de tură cu o fantă pentru șurubelniță, permițând acces comod și închidere sigură. Sunt echipate cu garnituri din poliuretan pentru a îmbunătăți etanșarea și protecția împotriva prafului și umezelii. Aceste carcase oferă montare pe perete, asigurând o plasare sigură și accesibilitate. Acestea includ hardware de împământare și șaibe de etanșare pentru furnizarea de componente complete de instalare. Aceste carcase oferă finisaj periat, îmbunătățind atât aspectul, cât și durabilitatea.