HOFFMAN LHC353020SS Carcasă metalică 13.78 inchi H x 11.81 inci lățime Oțel inoxidabil 304 | AG2REN 32FE98

HOFFMAN LHC353020SS Carcasă metalică 13.78 inchi H x 11.81 inci lățime oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AG2REN Model: LHC353020SSCrucea Ref: 32FE98

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,363.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime7.87 "
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime13.78 "
Panou interior32FE94
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Lăţime11.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN LHC151512SS Carcasă metalică 5.91 inci înălțime x 5.91 inci lățime x 4.72 inci adâncime | AG2REK 32FE95 LHC151512SS4.72 "5.91 "32FE885.91 "€1,049.09
HOFFMAN LHC252015SS Carcasă metalică 9.84 inci înălțime x 7.87 inci lățime cu balamale | AG2REL 32FE96 LHC252015SS5.91 "9.84 "32FE927.87 "€1,431.65
HOFFMAN LHC302515SS Carcasă metalică 11.81 inci înălțime x 9.84 inci lățime | AG2REM 32FE97 LHC302515SS5.91 "11.81 "32FE939.84 "€1,962.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN LHC353020SS Carcasă metalică 13.78 inchi H x 11.81 inci lățime oțel inoxidabil 304
€2,363.02 /unitate