RULAND MANUFACTURING Gulere de arbore


Filtru
Tipul dimensiunii: Standard , Număr de bucați: 1 , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F
StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
CLD-16-F
1"2.032 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.75 "Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "€75.44
B
CLD-16-SS
1"2.032 "303 oțel inoxidabil1.75 "Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "€118.52
C
TCN-08-F
1-9/16 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb2.437 "Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€70.51
C
TCN-06-F
1-11/64 "65.6mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb2"Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€50.90
C
TCN-10-F
1-31/32 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb2.875 "Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€149.76
C
TCN-09-F
1-49/64 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb2.625 "Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€134.78
C
TCN-07-F
1.375 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb2.25 "Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€56.31
B
CLD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 oțel inoxidabil1.125 "Oţel inoxidabil# 8-3213 / 32 "€85.11
A
CLD-8-F
1 / 2 "1.281 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.125 "Aliaj de oțel# 8-3213 / 32 "€55.79
A
CLD-4-F
1 / 4 "0.773 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb5 / 8 "Aliaj de oțel# 4-409 / 32 "€53.20
B
CLD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 oțel inoxidabil5 / 8 "Oţel inoxidabil# 4-409 / 32 "€72.15
C
TCN-13-F
2-35/64 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3-9/6 "Aliaj de oțelM6 X 181 / 2 "€239.70
C
TCN-12-F
2-35/64 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3.375 "Aliaj de oțelM6 X 181 / 2 "€202.28
C
TCN-03-F
2.031 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.5 "Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€34.67
C
TCN-14-F
2.75 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3.75 "Aliaj de oțelM6 X 181 / 2 "€284.64
C
TCN-04-F
2.156 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.625 "Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€37.86
C
TCN-11-F
2.156 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3.187 "Aliaj de oțelM6 X 181 / 2 "€179.73
B
CLD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 oțel inoxidabil1.5 "Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "€106.36
A
CLD-12-F
3 / 4 "1.808 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.5 "Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "€68.45
C
TCN-00-F
13 / 32 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb15 / 16 "Aliaj de oțelM3 X 81 / 4 "€23.92
C
TCN-01-F
15 / 32 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.125 "Aliaj de oțelM3 X 101 / 4 "€24.36
C
TCN-02-F
37 / 64 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1 5 / 16 "Aliaj de oțelM4 X 141 / 2 "€27.41
C
TCN-05-F
61 / 64 "-Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.875 "Aliaj de oțelM5 X 161 / 2 "€46.33

Gulere de arbore

Gulerele de arbore Ruland Manufacturing sunt folosite pentru ghidare, spațiere, oprire, montare și aliniere a componentelor. Aceste unități conforme cu RoHS 3 și REACH au un design cu clemă care nu afectează arborele, pe lângă faptul că permit îndepărtarea ușoară și ajustări nedefinite. Acestea au o perpendicularitate controlată cu precizie față de alezaj, cu toleranțe strânse la piulițele de blocare a rulmentului pentru a oferi o aliniere pozitivă atunci când un guler de arbore este utilizat ca suprafață portantă, opritor mecanic sau pentru montarea componentelor. Aceste unități sunt ștanțate cu dimensiuni ale alezajului pentru o identificare ușoară. Unitățile selectate au filete cu filet dublu pentru a asigura un finisaj fără bavuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?