Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING CLD-12-F Colier arbore D-Bore 1 buc 3/4 inch oțel | AH2ZKY 30VK69

RULAND MANUFACTURING CLD-12-F Colier arbore D-Bore 1 buc 3/4 inch oțel

În stoc
Articol: AH2ZKY Model: CLD-12-FCrucea Ref: 30VK69

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€68.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.3 / 4 "
Clearance Dia.1.808 "
Stil gulerClemă, D-Bore
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.1.5 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț
RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS Colier arbore D-bore 1buc 3/4 inch oțel inoxidabil 303 | AF9WCR 30VK70 CLD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 oțel inoxidabil1.5 "Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "€106.36
RULAND MANUFACTURING CLD-16-F Colier arbore D-bore 1buc 1 inch oțel | AF9XBQ 30VK71 CLD-16-F1"2.032 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.75 "Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "€75.43
RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS Colier arbore D-bore 1buc 1 inch oțel inoxidabil 303 | AF9XBR 30VK72 CLD-16-SS1"2.032 "303 oțel inoxidabil1.75 "Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "€118.52
RULAND MANUFACTURING CLD-4-F Colier arbore D-bore 1buc 1/4 inch oțel | AF9XBT 30VK73 CLD-4-F1 / 4 "0.773 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb5 / 8 "Aliaj de oțel# 4-409 / 32 "€53.20
RULAND MANUFACTURING CLD-4-SS Colier arbore D-bore 1buc 1/4 inch 303 oțel inoxidabil | AF9XBU 30VK74 CLD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 oțel inoxidabil5 / 8 "Oţel inoxidabil# 4-409 / 32 "€72.15
RULAND MANUFACTURING CLD-8-F Colier arbore D-bore 1buc 1/2 inch oțel | AF9XBV 30VK75 CLD-8-F1 / 2 "1.281 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.125 "Aliaj de oțel# 8-3213 / 32 "€55.79
RULAND MANUFACTURING CLD-8-SS Colier arbore D-bore 1buc 1/2 inch 303 oțel inoxidabil | AF9XBW 30VK76 CLD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 oțel inoxidabil1.125 "Oţel inoxidabil# 8-3213 / 32 "€85.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLD-12-F Colier arbore D-Bore 1 buc 3/4 inch oțel
€68.45 /unitate