Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN LHC252015SS Carcasă metalică 9.84 inci înălțime x 7.87 inci lățime cu balamale | AG2REL 32FE96

HOFFMAN LHC252015SS Carcasă metalică 9.84 inci înălțime x 7.87 inci lățime cu balamale

În stoc
Articol: AG2REL Model: LHC252015SSCrucea Ref: 32FE96
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
€1,431.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime5.91 "
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime9.84 "
Panou interior32FE92
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Lăţime7.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN LHC151512SS Carcasă metalică 5.91 inci înălțime x 5.91 inci lățime x 4.72 inci adâncime | AG2REK 32FE95 LHC151512SS4.72 "5.91 "32FE885.91 "€1,049.09
HOFFMAN LHC302515SS Carcasă metalică 11.81 inci înălțime x 9.84 inci lățime | AG2REM 32FE97 LHC302515SS5.91 "11.81 "32FE939.84 "€1,962.55
HOFFMAN LHC353020SS Carcasă metalică 13.78 inchi H x 11.81 inci lățime Oțel inoxidabil 304 | AG2REN 32FE98 LHC353020SS7.87 "13.78 "32FE9411.81 "€2,363.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN LHC252015SS Carcasă metalică 9.84 inci înălțime x 7.87 inci lățime cu balamale
€1,431.65 /unitate