A B Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Polyolefin , Tip rotiță: 2 rigide, 2 rotative , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Adâncime: 66.75 " , Dimensiune tambur: 55 gal. , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Polyolefin , Lățimea roții frontale: 1.25 " , Înălțimea mânerului: 22 1 / 4 " , Lungimea mânerului: 40 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 26.75 " , Include: Mâner , Lungime: 66.75 " , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Număr role duble: 4 , Material pentru rotile din spate: Polyolefin , Lățimea roții din spate: 1.38 " , Lungimea utilizabilă: 30 3 / 4 " , latime: 18.88 "