VESTIL RDC-100-10 Carucior rotativ cu tobe, 1000 lb. Capacitate, dublu

În stoc
Articol: AG7XXN Model: RDC-100-10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,009.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Adâncime66.75 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePolyolefin
Lățimea roții frontale1.25 "
Mâner Dia.1-21 / 64 In.
Înălțimea mânerului22 1 / 4 "
Înălțimea mânerului22-1 / 4 In.
mâner Lungime40 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime26.75 "
IncludeMâner
Lungime66.75 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul rolelor duble4
Adâncimea totală66.75 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePolyolefin
Lățimea roții din spate1.38 "
Lungime utilizabilă30 3 / 4 "
Lăţime18.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)67.87
Lungimea navei (cm)168.83
Lățimea navei (cm)47.55
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
VESTIL RDC-100 cărucior rotativ cu tobe, 600 lb. Capacitate, un singur tambur, oțel | AG7XXH RDC-100600 lbs.€689.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RDC-100-10 Carucior rotativ cu tobe, 1000 lb. Capacitate, dublu
€1,009.93 /unitate