Întrerupătorul de circuit Eaton GHB3020 este un întrerupător de circuit cu carcasă turnată din seria C Eaton, ideal pentru utilizarea în panouri, tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și aplicații pentru caile de bus pentru a proteja circuitele de ramură. Acest întrerupător de circuit înșurubat previne suprasarcinile și scurtcircuitele în conductori și aparate conectate, cum ar fi motoarele și demaroarele de motoare.
Caracteristici:
- Întrerupătorul Eaton GHB3020 are o carcasă NEMA 4 pentru rezistență la intemperii și găzduiește fire de la 14 la 10 AWG.
- Designul său patentat de contact fix termic / fix magnetic / neinterschimbabil prezintă o acțiune de mare viteză „deschidere” pentru performanțe superioare de declanșare.
- Stilul de montare cu șuruburi al acestui întrerupător permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție.
- Are un design G-cadru potrivit pentru utilizarea cu alimentare inversă.
Accesorii compatibile:
- Centre de sarcină și panouri Eaton: Acest întrerupător Eaton GHB3020 se poate potrivi cu ușurință pe aceste centre de sarcină și panouri pentru o funcționare lină.
- Semnale de alarmă: Aceste alarme semnalează utilizatorilor orice incidență de declanșare pentru depanare rapidă.
- Întrerupătoare de blocare: Utilizatorii pot, de asemenea, bloca acest întrerupător folosind un lacăt pentru a preveni acțiunile neautorizate.
Standarde și aprobări:
- UL
- Clasificarea specificațiilor federale W-C375B
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător Eaton GHB3020?
A. Întrerupătorul Eaton GHB3020 are un curent nominal de 20A, un rating de întrerupere de 65 kAIC la 240VAC și 14 kAIC la 480Y / 277VAC și o tensiune nominală de 480Y / 277VAC și 125 / 250VDC.
Î. Care este numărul de poli disponibili în acest întrerupător?
A. Întrerupătorul Eaton GHB3020 este un întrerupător de circuit cu trei poli pentru protecția personalului.
Î. Ce temperaturi sunt potrivite pentru acest întrerupător?
A. Eaton GHB3020 funcționează la temperaturi cuprinse între 60 și 75 de grade C.
Î. Cum se instalează acest întrerupător Eaton GHB3020?
A.
- Asigurați-vă că acest întrerupător este potrivit pentru aplicare. Opriți alimentarea principală a circuitului.
- Scoateți marginea frontală a panoului și apoi scoateți șurubul de reținere a conductorului de capăt de linie al unității de pe bara de distribuție.
- Atașați locașul de reținere a capătului de sarcină al unității sub șina cârlig și fixați în siguranță conductorul de capăt de linie pe bara de distribuție folosind șuruburi.
- După montarea corectă, conectați bornele de sarcină și cablurile accesoriilor.
- Instalați janta frontală a panoului.