Clemele de blocare cu acțiune de tragere oferă o forță puternică de închidere în timp ce închid și deschid ușile și capacele în mod regulat în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme sunt, în general, disponibile în modele de zăvor fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și modele de tip cârlig J. Cleme din seria Destaco 341 sunt folosite pentru a trage plăcile de blocare care sunt atașate la piesele de prelucrat paralel cu baza clemei. Aceste cleme dispun de un mâner cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare ușoară cu o singură mână. Sunt echipate cu o bară de tragere orizontală cu cârlig în U pentru prinderea plăcilor de blocare/pieselor de prelucrat atunci când mânerele de cleme sunt mutate. Clema Destaco 341-M-50 are un cârlig în U cu 50 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare decât clemele tip cârlig în U de lungime standard. Dispune de un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe plane sau piese de prelucrat. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru integritate structurală, prevenind în același timp îndoirea / ruperea din cauza utilizării dure. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deconectarii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-50 sau adăugarea -M-25 și -M-100 la sfârșitul numărul modelului.
De asemenea, oferim Seria Destaco 344 cleme de blocare cu acțiune de tragere având cârlig vertical în U pentru ținerea pieselor de prelucrat perpendicular pe bază.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 341-M-50 este potrivită pentru operațiuni de asamblare, blocare, turnare și închidere. Această clemă este, de asemenea, utilizată pentru aplicații de blocare pe ușile camerelor, capace, capace de acces, tamburi și vase în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 341-M-50 cu acțiune de tragere are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe plane, orizontale.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de încărcare de 2000 lb.
- Are bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru reglarea ușoară a pieselor de prelucrat.
- Acest cârlig în U este cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru ușurință în utilizare.
- Are o construcție din oțel, oferind rezistență și durabilitate, prevenind astfel uzura și deteriorarea în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul de clemă acoperit cu vinil cu o pârghie de control brevetată permite operarea clemei cu o singură mână.
- Vine cu o placă de blocare (341005) pentru închiderea strânsă a clemei la apăsarea barei de tragere.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează ansamblul cârlig de schimb Destaco (341215-M-50) și pârghia de comandă cu degetul mare de schimb (341-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemei Destaco 341-M-50.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 341-M-50 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Găurile filetate de pe bază și placa de blocare ajută la montarea rapidă și ușoară a clemei Destaco 341-M-50 pe piese de prelucrat sau pe suprafețe orizontale.
Întrebări frecvente:
Î. Este clema de blocare Destaco 341-M-50 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig de lungime standard (341), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (341-M-25) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (341-M-100).
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 341-M-50 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă, de asemenea, clemă de blocare Destaco 341-SS-M-50 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii dure. Putem furniza aceste cleme manuale cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor (341-RM-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.