Clema de blocare Destaco 341-RSS este potrivită pentru diferite tipuri de operații de turnare, blocare și asamblare în industria aerospațială, auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare. Această clemă de blocare necesită puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știft pentru a rezista mișcării în diferite direcții, permițând rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RSS oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru. Această clemă de blocare se montează pe suprafața de lucru și ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RSS este integrată cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână și este ideală pentru turnarea și asigurarea închiderilor pentru uși, capace și capace. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o bază cu flanșă cu găuri filetate care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Depinde de 3 componente principale - un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă, un mâner pentru operarea unealta și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal/vertical pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând articolele. Clema de blocare Destaco 341-RSS este echipată cu cârlig în U filetat pentru ajustări ușoare și vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a oferi protecție împotriva deschiderii accidentale a clemei în timpul operațiunilor de prindere. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este fabricată din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să reziste la sarcini de până la 2000 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 341-RSS este utilizată pentru o varietate de aplicații, cum ar fi asigurarea, ținerea, asamblarea și turnarea capacelor, ușilor, tamburelor, capacelor de acces, containerelor și vaselor în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 341-RSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Clema de blocare Destaco 341-RSS are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Această clemă este echipată cu o bară de tragere cu cârlig în U filetat pentru o reglare ușoară.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RSS vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
Accesorii compatibile:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RSS este compatibilă cu ansamblul cârlig de schimb Destaco (341905) pentru a înlocui cârligul uzat sau deteriorat al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RSS îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 341-RSS are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a asigura o instalare ușoară a clemei pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Oferă marca cleme de blocare cu acțiune de tragere similare în alte stiluri de montare pe bază?
A.Da, Destaco oferă cleme de blocare cu acțiune de tragere în stil de bază sudată pentru montarea ușoară a unității, fără crăpare.