Clema de blocare Destaco 375-B se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Clema are o pârghie care blochează rapid un dop de cauciuc pe suprafața de lucru, pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudare, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Când se fixează materialul pe o suprafață de lucru, această clemă basculante oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc. Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 375-B ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată și este apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere necesită puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știft care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Este echipat cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabil să susțină sarcini de până la 4000 lb. Această clemă de închidere este furnizată cu cârlige U filetate pentru reglare ușoară și are o construcție din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și a rezista la coroziune. și este potrivit pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces. Clema de blocare Destaco 375-B are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură pe suprafață și are un mâner ergonomic pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operarea de prindere rapidă.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Destaco 375-R clemă de blocare cu acțiune de tragere care este integrată cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a asigura menținerea condiției de blocare peste centru, prevenind astfel deschiderea accidentală a clemelor.
Utilizari:
Această clemă de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-B este proiectată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace din industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 375-B încorporează un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabilă să susțină sarcini de până la 4000 lb.
- Această clemă este integrată cu un mâner proiectat ergonomic care oferă o prindere excelentă pentru o prindere confortabilă.
- Clema de blocare Destaco 375-B este furnizată cu cârlige în U filetate (stil orizontal) pentru a permite o reglare ușoară.
- Designul fix oferă posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a fi nevoie să mișcați clema.
- Pârghia de control brevetată cu degetul mare asigură operarea cu o singură mână.
Accesorii compatibile:
- Clienții pot comanda cleme cu cârlige lungi (25, 50 și 100 mm) care pot fi găsite adăugând -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
- Plăcile de blocare Destaco 385102 / 375509 sunt concepute pentru a înlocui plăcile de blocare defecte sau uzate.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare Destaco 375-B este fabricată în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și asigură o bună sănătate a mediului, siguranța utilizatorului și o performanță îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 375-B este dotată cu o bază sudată pentru a asigura montarea ușoară pe suprafețele de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco furnizează cleme manuale similare cu mecanism de blocare?
A. Compania ofera 375-BR clemă de blocare cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Î. Ce fel de mâner are Destaco 375-B cu acțiune de tragere clemă de blocare?
A. Acest model este echipat cu un mâner drept care poate fi mutat pentru a plasa bara de tragere de prindere în jurul zăvorului opus și apăsat în jos pentru a atinge poziția blocată.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil. Clemele manuale din seria 385 găzduiesc plăci de blocare din oțel carbon.
Î. Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.