Această clemă de blocare Destaco 375-BM-25 sau clemă de blocare cu acțiune de tragere este o clemă de închidere, ideală pentru închiderea și deschiderea repetitivă în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare din industria metalurgică, aerospațială, transport și procesare alimentară și ambalare. Dispune de un mâner ergonomic care poate fi mutat pentru a plasa cârligul (adică bara de tragere de prindere) în jurul zăvorului opus și apăsat în jos pentru a ajunge în poziția de blocare pentru a asigura mai puțin oboseală și operațiuni de prindere rapide. Această clemă de blocare oferă forță puternică de închidere, funcționare convenabilă și ținere pozitivă în timp ce etanșează ușile camerei, ușile de acces și închiderile matriței. Pârghia de control brevetată cu degetul mare permite operarea ușoară cu o singură mână, oferind o capacitate maximă de reținere de 4000 lb. Această clemă de închidere vine cu cârlige U filetate pentru reglare ușoară și are o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune. Destaco 375-BM-25 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat într-o poziție staționară. Include o placă de blocare cu sudură pe baza de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe. Această clemă Destaco are un cârlig cu 25 mm mai lung decât lungimea standard.
Utilizari:
Această clemă de blocare cu acțiune de tracțiune 375-BM-25 oferă o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face ideală pentru aplicații precum asigurarea, ținerea și turnarea ușilor, capacelor, capacelor de acces, tamburilor, containerelor și vaselor. Este utilizat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Această clemă de blocare Destaco 375-BM-25 are o construcție rezistentă din oțel pentru a rezista la coroziune.
- Vine cu un zăvor cu cârlig în U filetat pentru a asigura ajustări fără probleme.
- Clema este echipată cu un control patentat cu degetul mare, pârghie orizontală pentru a asigura operarea cu o singură mână.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 4000 lb.
- Această clemă de închidere este furnizată cu un mâner ergonomic pentru a asigura mai puțină oboseală și operațiuni de strângere rapide în timp ce securează, ține și modelează uși, capace, capace de acces, bidoane, containere și vase în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
- Clema de blocare Destaco 375-BM-25 are o sudură pe baza de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe.
Accesorii compatibile:
- Destaco 375215: Aceste ansambluri de cârlige de schimb au cârlige mai lungi decât cele standard și sunt concepute pentru a înlocui cârligul clemei de blocare cu acțiune de tragere 375-BM-25 a mărcii. Ele ajută operatorii să se întindă pentru a îndepărta sau conecta încărcăturile de la sau la cârlig. Ansamblurile cârlig includ piulițe de blocare și piulițe de blocare pentru fixare rapidă și sigură.
- Destaco 375509: Aceste cleme Destaco de deasupra plăcilor de blocare ale mărcii (385102) sunt proiectate pentru ușurință în utilizare și pentru a adăuga funcționalitate clemei de blocare cu acțiune de tragere 375-BM-25 a mărcii.
Standarde și aprobări:
- Această clemă pneumatică de balansare Destaco 375-BM-25 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Această clemă de blocare Destaco 375-BM-25 cu acțiune de tragere are cârlig în U filetat, cu montare sudată pentru instalarea unității pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Destaco oferă zăvoare pentru cleme separat?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate pentru a se asigura că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Care este funcția clemelor cu mâner orizontal?
A. Clemele basculante ale mânerului orizontal sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner orizontal cu pârghie care se așează plat când clema este cuplată.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.