Clema vine cu un tac pentru fixarea sigură a unei piese de prelucrat.Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează crampă Destaco 375509 pentru fixarea sigură a cârligului de prindere Destaco 375-BM-100 la o piesa de prelucrat.
- Accesoriile de schimb, cum ar fi maneta de comandă cu degetul mare Destaco (375-ZB1) și ansamblul cârlig (375215-M-100) pot înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 375-BM-100 este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 375-BM-100 este montată prin sudură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat pentru o instalare rapidă și permanentă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 375-BM-100 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale similare în variante care au caracteristica Destaco Toggle Lock Plus (375-BR-M-100) pentru a preveni blocarea accidentală în timpul funcționării și proiectarea de montare a bazei cu flanșă (375-M-100) pentru o instalare rapidă și ușor de demontat.
Î. Este clema de blocare Destaco 375-BM-100 oferită în diferite lungimi de cârlig?
A. Raptor Supplies furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi lungimea standard (375-B), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (375-BM-25) și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (375-BM-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.