HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plăci Bryant Raceway, oțel


Filtru
Constructie: timbrat , Elimina: Șase comutare , Înălțime: 4.5 " , Material: Oţel , Montare: Montarea cu șurub , Număr de bande: 6 viteze , Orientare: Montaj vertical , Mărimea: Standard , Subcategorie: Placi , Grosime: 0.03
StilModelCuloriLungimeTip cursăPreț (ex. TVA)
A
SP6AL
Migdală11.8 "Comutator cu șase bande€2.06
B
SP14G
Gri2.78 "One Gang Blank-
RFQ
C
SP8G
Gri2.78 "One Gang Duplex€0.33

Plăci Bryant Raceway, oțel

Dispozitivul de cablare Hubbell - Plăcile frontale Kellems pentru căile de rulare din seria Bryant sunt proiectate pentru a acoperi carcasele deschise și cablarea, oferind în același timp o decupare pentru punctele de conectare, prize și întrerupătoare. Plăcile frontale sunt fabricate din oțel pentru rezistență la impact și oferind un aspect curat. Vin cu șuruburi de montare pentru instalare. Alegeți dintr-o gamă largă de plăci de oțel, disponibile în opțiuni de 1, 2 și 6 grupuri Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?