Clema de blocare Destaco 375-R se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Clema are o pârghie care blochează rapid un dop de cauciuc pe suprafața de lucru, pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudare, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru, această clemă cu mâner vertical oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc. Are nevoie de puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știfturi care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-R ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată și este apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă de blocare este echipată cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabilă să susțină sarcini de până la 4000 lb. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură pe suprafață și are un mâner ergonomic. pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operațiuni rapide de prindere. Această clemă de închidere este furnizată cu cârlige în U filetate pentru o reglare ușoară, are o construcție din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și a rezista la coroziune și este potrivită pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-R este integrată cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a asigura menținerea condiției de blocare peste centru, prevenind astfel deschiderea accidentală a clemelor.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 375-R este integrată cu o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face ideală pentru aplicații precum asigurarea, ținerea și turnarea ușilor, capacelor, capacelor de acces, bidoanelor, containerelor și vaselor. Sunt utilizate în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-R are un design fix pentru a fixa și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Această clemă este integrată cu un mâner proiectat ergonomic care oferă o prindere excelentă pentru o prindere confortabilă.
- Este echipat cu o pârghie de eliberare Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale din cauza vibrațiilor.
- Pârghia patentată de control cu degetul mare permite operarea cu o singură mână, iar cârligul filetat cu șurub în U (stil orizontal) permite ajustări ușoare.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-R are o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru o instalare ușoară pe suprafețe.
Accesorii compatibile:
- Plăcile de blocare Destaco 385102 / 375509 (pentru clemele 375 / 375-R) sunt concepute pentru a înlocui plăcile de blocare defecte sau uzate.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 375-R este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Această clemă de blocare Destaco 375-R are cârlige în U filetate, cu o bază cu flanșă, având găuri de montare pentru instalarea unității pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, Destaco oferă cleme de blocare cu acțiune de tragere în stiluri de bază cu flanșe și sudate pentru a asigura o montare ușoară.
Î. Sunt aceste cleme Destaco disponibile cu cârlige mai lungi?
R. Da, Destaco produce cleme cu carlige mai lungi, cu lungimi de 25, 50 sau 100 mm (Clemă de blocare Destaco 375-RM-100).
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare în timpul reconstrucției clemelor Destaco?
R. În timpul manipulării clemelor mecanice ale mărcii, vă sugerăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Când aveți de-a face cu etanșările cilindrului pneumatic, utilizați unsoarea Magnalube G.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Destaco oferă zăvoare pentru cleme separat?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate pentru a se asigura că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce sunt clemele cu mâner orizontal?
A. Cleme cu mâner orizontal sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner orizontal care se așează plat când clema este cuplată.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco a inclus caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță operatorului și piesei de prelucrat.