Seria Destaco 375 Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt ideale pentru închiderea și deschiderea repetitivă a pieselor de prelucrat (plasate paralel cu baza clemei) în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Acestea dispun de un mâner ergonomic pentru plasarea unui cârlig orizontal în U în jurul unui zăvor/clean opus al piesei de prelucrat. Mânerele de clemă au o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 375-RM-100 este echipată cu un cârlig în U cu 100 mm mai lung pentru tragerea unei piese de prelucrat/fixare la o lungime mai mare. Are o bază cu flanșă pentru instalare temporară și ușor de demontat pe o suprafață plană, orizontală / piesa de prelucrat. Această clemă de blocare are o construcție din oțel rezistentă pentru a preveni uzura și ruperea din cauza utilizării dure. Este integrat cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 4000 lb. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand sudura pe baza pentru instalare permanenta; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare acolo unde blocarea secundară a clemei nu este necesară. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-100 sau adăugarea -M-25 și -M-50 la sfârșitul numărul modelului.
Oferim, de asemenea, un similar (Destaco 385-RM-100) clemă de blocare având o capacitate maximă de reținere de 7500 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 375-RM-100 este utilizată în transporturi, bunuri de larg consum, industria aerospațială, auto și industria alimentară și de ambalare pentru a efectua operațiuni de blocare, turnare și asamblare. Această clemă este, de asemenea, potrivită pentru aplicații de închidere pe dispozitive precum uși, capace, containere, butoaie, vase și capace de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-RM-100 are o bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru o ajustare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Acest cârlig în U este cu 100 mm mai lung decât un cârlig în U de lungime standard pentru a trage o piesă de prelucrat la o lungime mai mare.
- Oferă o capacitate maximă de reținere de 4000 lb.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat.
- Este integrat cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei.
- Această clemă are o construcție grea din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Mânerul clemei este echipat cu o pârghie de comandă cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco 385102 pentru fixarea sigură a cârligului de prindere Destaco 375-RM-100 la o piesa de prelucrat.
- Pârghia de comandă cu degetul mare de schimb (375-ZB1) și ansamblul cârlig Destaco (375215-M-100) sunt folosite pentru a înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 375-RM-100 este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 375-RM-100 este montată pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate pe baza de clemă și placa de blocare pentru o instalare rapidă și ușor de demontat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 375-RM-100 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante fără caracteristica Destaco Toggle Lock Plus (375-M-100) pentru a reduce costurile de operare și în stilul de montare cu sudură pe bază (375-BR-M-100) pentru instalare permanentă, sudată.
Î. Este clema de blocare Destaco 375-RM-100 oferită în diferite lungimi de cârlig?
A. Raptor Supplies poate furniza cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi lungimea standard (375-R), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (375-RM-25) și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (375-RM-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.