Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-RM-25 asigură prinderea sau fixarea rapidă a capacelor sau a capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Este capabil să susțină sarcini de până la 4000 lb și vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o montare ușoară și sigură. Această clemă cu acțiune de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă și flexibilă cu o singură mână. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere funcționează în mod similar cu cutiile de dispozitive de pescuit cu blocare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-RM-25 aplică forță într-o direcție directă, în linie dreaptă, pentru a permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este util în special în situațiile în care operatorul necesită ocazional clema. În plus, clema se poate monta vertical din spate, cu mânerul în poziția spate și blocat, prevenind astfel căderea componentelor în față. Această clemă are mecanismul de siguranță Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar și previne deschiderea neintenționată a clemei. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și ușile de blocare. Această clemă are un cârlig cu 25 mm mai lung decât lungimea standard și are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 375-RM-25 este potrivită pentru o varietate de aplicații, cum ar fi asigurarea, ținerea, asamblarea și turnarea tamburelor, capacelor, capacelor de acces, ușilor, containerelor și vaselor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-RM-25 este proiectată pentru a ține matrițe, uși, capace, capace de acces, bidoane, containere și vase.
- Are o construcție din oțel și oferă o capacitate de reținere de până la 4000 lb.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are un mâner acoperit cu vinil, proiectat ergonomic pentru a minimiza oboseala operatorului.
- Are un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a muta clema.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-RM-25 are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Vine cu un braț de prindere cu cârlig în U pentru o prindere ușoară.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o gaură de blocare echipată pentru știft sau blocare.
- Este echipat cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de prindere.
- Este încorporat cu mecanismul de siguranță Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar pentru a se asigura că starea de blocare excesivă este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate.
Accesorii compatibile:
- Destaco 385102: Aceste plăci de blocare Destaco au cleme în partea superioară și sunt proiectate pentru ușurință în utilizare și pentru a adăuga funcționalitate clemei de blocare Destaco 375-RM-25. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 375-RM-25 este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 375-RM-25 vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru cârlig în U care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegeți tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă și flanșă îngustă pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.