WINSMITH E13XWNS 5:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 5 1 | AD7RRH 4GCC5

WINSMITH E13XWNS 5:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 5 1

În stoc
Element: AD7RRH Model: E13XWNS 5: 1Ref încrucișat: 4GCC5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€940.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
Bore Dia.3 / 4 "
Taxăla spălare
finalizareaSistem de acoperire epoxidică
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1725
UngereMobil Glygoyle(R) 460
Max. Intrare HP1
Max. Cuplu de ieșire171 in.-lb.
Max. Cuplul171 in.-lb.
MontareUniversal
Ieșire nominală RPM345
Raportul nominal5:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.3 / 4 "
Înălțimea arborelui de ieșire1.75 "
Cuplu de ieșire @ 1 CP171 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP86 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP57 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/4 CP43 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP128 in.-lb.
Încărcare suprasarcină290 lb.
RotațieReversibil
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire dublă
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăUnitate indirectă
Distanță centru vierme1.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4675
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8483905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1 CPBore Dia.Max. Intrare HPCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 2 CPPreț
WINSMITH E20XWNS 60:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 in.-lb.400 in.-lb.-€1,066.09
WINSMITH E26XWNS 60:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 in.-lb.558 in.-lb.--€1,378.02
WINSMITH E30XWNS 60:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 in.-lb.1.375 "1-883 in.-lb.---€1,820.84
WINSMITH E20XWNS 50:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 in.-lb.466 in.-lb.353 in.-lb.-€1,066.09
WINSMITH E30XWNS 50:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 in.-lb.1.375 "1.52305 in.-lb.768 in.-lb.---€1,711.96
WINSMITH E13XWNS 40:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 in.-lb.-€883.80
WINSMITH E20XWNS 40:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 in.-lb.386 in.-lb.292 in.-lb.-€1,066.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINSMITH E13XWNS 5:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 5 1
€940.00 /unitate