Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de carbon FRIEDRICH KWCFS, 17-1/4 inci lățime, 8-1/2 inci înălțime, 3 buc | AE9FXX 6JHH8

FRIEDRICH Filtru de carbon KWCFS, 17-1/4 inci lățime, 8-1/2 inci înălțime, 3 buc

În stoc
Articol: AE9FXX Model: KWCFSRef. cruce: 6JHH8

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru AC
Adâncime1 / 8 "
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelSS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-3
Înălţime8.5 "
MaterialPoliester
Lăţime17.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Filtru de carbon premium Friedrich KWCFS pentru filtrarea prafului, mirosurilor, ozonului și compușilor organici volatili
    • Funcționează bine cu filtrul antimicrobian pentru o funcționare superioară
    • Ideal pentru utilizare cu modelele Grainger 4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2 și 4PLD3 și toate modelele Friedrich KCS, KES și KHS Kuhl

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeLăţimePreț
FRIEDRICH KWCFM Filtru de ac 17-3/8 inch Lățime 10-7/16 inch Înălțime | AE9FXY 6JHH9 KWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02
FRIEDRICH KWCFL Filtru de ac 19-3/8 inchi Lățime 11-1/4 inci Înălțime | AE9FXZ 6JHJ0 KWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€70.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH Filtru de carbon KWCFS, 17-1/4 inci lățime, 8-1/2 inci înălțime, 3 buc
€69.02 /unitate