JET TOOLS Șlefuitoare cu curea


Slefuitoarele cu bandă JET Tools sunt utilizate în industria prelucrării lemnului și a metalelor. Sunt ideale pentru modelarea materialului, netezirea suprafeței și finisare. Aceste instrumente puternice îndepărtează eficient materialul în exces, asigurând precizie și rezultate de înaltă calitate.

Filtru
Amplificatoare @ 120V: 7 , Diametru disc: 9 , Hz: 60 , Faza: 1 , Lungimea sculei: 16 " , Greutatea sculei: 196 Lb.
StilModelAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A
708597 K
123/41628.529115€2,014.38
B
414600
20/101.529 "58 "16 "115/230€3,714.62

Mecanism de lucru

  • Mașina de finisare a curelei JET Tools funcționează prin antrenarea unei benzi de șlefuit continuu folosind un motor puternic de 1-1/2 CP. Această bandă de șlefuit poate fi reglată, atât pe verticală, cât și pe orizontală, pentru o poziționare precisă pentru a se potrivi diferitelor sarcini și dimensiuni ale piesei de prelucrat.
  • O placă robustă din fontă susține piesa de prelucrat, asigurând un contact constant cu banda de șlefuit pentru îndepărtarea eficientă a materialului și finisarea suprafeței.
  • Masa rabatabilă a mașinii permite finisarea în unghi și încorporează un sistem de colectare a prafului pentru a menține un mediu de lucru curat.
  • În plus, ajustările fine ale firului asigură urmărirea corectă a curelei, în timp ce caracteristicile de siguranță precum componentele protejate protejează operatorul în timpul funcționării.

DESCRIERE

  • Mașinile de șlefuit cu bandă JET Tools au un suport din oțel dintr-o singură bucată și un ecartament pentru a asigura stabilitatea și precizia în timpul operațiunilor.
  • Au blocaje de poziție variabilă pentru a permite ajustările verticale și orizontale ale capului centurii, facilitând poziționarea precisă pentru diferite aplicații.
  • Aceste mașini de șlefuit cu bandă au un deflector de praf reglabil și un jgheab de praf pentru a menține un mediu de lucru curat și sigur prin colectarea și direcționarea eficientă a prafului și a resturilor.
  • Acestea sunt echipate cu o placă reglabilă care asigură un contact consistent și neted cu piesa de prelucrat, permițând finisaje premium de contur și unghiuri.
  • Aceste mașini de șlefuit au tamburi închise și benzi de șlefuit protejate pentru a spori siguranța operatorului prin prevenirea contactului accidental cu piesele în mișcare.
  • Au ajustări fine ale firului pentru a permite urmărirea ușoară și precisă a benzii, asigurând performanțe optime de șlefuire.
  • Aceste polizoare au apărătoare superioară detașabilă a curelei care facilitează finisarea conturului, oferind acces la banda de șlefuit.
  • Au o masă basculabilă care se înclină până la 45 de grade spre exterior și 20 de grade spre interior, găzduind o gamă largă de operațiuni de finisare în unghi.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării acestor șlefuitoare?

  • Citiți manualul de utilizare (furnizat împreună cu instrumentul) înainte de a utiliza.
  • Folosiți protecție pentru urechi, ochi și căile respiratorii în timpul operației.
  • Evitați utilizarea furtunurilor și fitingurilor de aer deteriorate, uzate sau deteriorate.
  • Utilizați acest instrument de șlefuit în zone bine ventilate.

Care este diferența dintre șlefuitoarele cu bandă și polizoarele?

O mașină de șlefuit cu bandă netezește piesa de prelucrat, în timp ce o șlefuitoare o ascutește.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?