JET TOOLS 414600 Slefuitor cu bandă 6 x 48 inch 1 1/2 CP 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3

JET TOOLS 414600 Mașină de șlefuit cu centură 6 x 48 inch 1 1/2 Hp 2850 Sfpm

În stoc
Element: AD2YTG Model: 414600Crucea Ref: 3WRR3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,714.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor curea
Amplificatoare AC20/10
Curea SFPM2850
Dimensiunea centurii6 x 48 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)De la 0 la 90 de grade
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)3
HP1.5
Hz60
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală58 "
Lățimea totală16 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)6 1/4x14 3/4
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei7-3 / 8 x 14-3 / 4 In.
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 125.64
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8465930090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
JET TOOLS 708597K Slefuitor cu bandă 7a 196 lb. | AB8AKA 25CH40 708597 K123/41628.529115€2,014.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414600 Mașină de șlefuit cu centură 6 x 48 inch 1 1/2 Hp 2850 Sfpm
€3,714.63 /unitate