JET TOOLS 708597K Slefuitor cu bandă 7a 196 lb. | AB8AKA 25CH40

JET TOOLS 708597K Șlefuitor cu centură 7a 196 Lb.

În stoc
Element: AB8AKA Model: 708597KCrucea Ref: 25CH40

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,014.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor curea
Amplificatoare @ 120V7
Amplificatoare AC12
Curea SFPM2258
Dimensiunea centurii6 x 48 in.
Diametru disc.9
Viteza discului (RPM)1725
Dimensiunea mesei discului (in.)10 x 12
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)4
HP3/4
Adâncimea totală16
Inălțime totală28.5
Lățimea totală29
Suprafața de lucru a mesei5-1 / 2 x 11
Lungimea sculei16 "
Greutatea sculei196 Lb.
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.9
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8466308000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • SFPM fără încărcare (2258)
    • Tip de eliberare (curea de manetă convenabilă)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
JET TOOLS 414600 Slefuitor cu bandă 6 x 48 inch 1 1/2 CP 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3 41460020/101.529 "58 "16 "115/230€3,714.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 708597K Șlefuitor cu centură 7a 196 Lb.
€2,014.38 /unitate