HOFFMAN Controller programabil și accesorii pentru afișaj

Carcase HMI orientate spre peisaj, cu construcție din oțel gri deschis și găuri pre-găurite deasupra pentru montarea brațului. Echipat suplimentar cu mânere confortabile pe mânere și plăci frontale din aluminiu pentru protecție sporită  

Filtru

HOFFMAN -

Carcase HMI din seria C2, corp din oțel cu calibru 14

Carcasele HMI (interfață om-mașină) Hoffman sunt ideale pentru încorporarea dispozitivelor sensibile, cum ar fi unități cu ecran plat, butoane și alte sisteme similare. Aceste unități dispun de o ușă cu balamale cu un zăvor într-un singur punct pentru acces rapid la componentele interne, extruzii integrale din mâner din aluminiu pentru extinderea lungimii profilului și un orificiu pre-găurit în partea de sus pentru montarea pe piedestal. Au știfturi cu cuplu ridicat din oțel carbon de calibrul 14 pentru o instalare rapidă și o garnitură din neopren pentru a crea o etanșare etanșă. Alegeți dintr-o serie de aceste carcase HMI disponibile în opțiuni de înălțime de 15.75 și 21.65 inchi.

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACP40501815.75 "19.69 "€2,065.39
AB21.65 "23.62 "€2,363.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?