HOFFMAN G521226G050 Carcasa AC Suport de perete 12000/12500 Btuh | AG2TLT 32FP77

HOFFMAN G521226G050 Carcasă AC montare pe perete 12000/12500 Btuh

În stoc
Articol: AG2TLT Model: G521226G050Crucea Ref: 32FP77

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,398.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi9.1/10.6 până la 9.5
BtuH12,000/12,500
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire12,000 / 12,500 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime11.66 "
Înălţime52.69 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschis
Material carcasăTabla zincata
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 12
FazăSingur
TipMontare pe perete
Voltaj230 / 208-230
Lăţime568904 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHCuloarea carcaseiMaterial carcasăTip de incintă NEMAFazăVoltajPreț
HOFFMAN G520826G050 Carcasa AC Suport de perete 7300/8200 Btuh | AG2TLL 32FP71 G520826G0505.6/7.0 până la 6.27300/8200Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur230 / 208-230€11,031.28
HOFFMAN G520816G050 Carcasa AC Suport de perete 7300/8200 Btuh | AG2TLN 32FP73 G520816G05011.2/12.37300/8200Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur115€10,230.99
HOFFMAN G520846G050 Carcasa AC Suport de perete 8800/9800 Btuh | AG2TLQ 32FP75 G520846G0503.1/3.28800/9800Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 123400/460€11,107.28
HOFFMAN G520846G051 Carcasă AC, montare pe perete, 8800/9800 Btuh, 52.69" X 17.12" X 11.66", 3.1/3.2 Amp | AG2TLR 32FP76 G520846G0513.1/3.28800/9800Vopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschisOţel inoxidabilNEMA 4X3400/460€13,958.02
HOFFMAN G521216G050 Carcasă AC, montare pe perete, 12000/12500 Btuh, 52.69" X 17.12" X 11.66", 16.1/21 Amp | AG2TLV 32FP79 G521216G05016.1/2112,000/12,500Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur115€13,988.65
HOFFMAN G521246G050 Carcasa AC Suport de perete 11100/12000 Btuh | AG2TLX 32FP81 G521246G0503.6/3.511,100/12,000Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 123400/460€15,013.45
HOFFMAN G521246G051 Carcasa AC Suport de perete 11100/12000 Btuh | AG2TLY 32FP82 G521246G0513.6/3.511,100/12,000Vopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschisOţel inoxidabilNEMA 4X3400/460€17,107.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN G521226G050 Carcasă AC montare pe perete 12000/12500 Btuh
€14,398.02 /unitate