QA1 Capăt de tijă masculin la dreapta


Filtru
Minge: 52100 Oțel sferic , Rulmenti: 52100 Minge sferică din oțel , Constructie: Respectă specificația SAE J1120 , Fir: Mana dreapta , Tip: Câmpia masculină
StilModelÎn interiorul Dia.Dimensiunea ADimensiunea AAMax. Dezalinierea unghiularăDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț (ex. TVA)
A
CMR3
0.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 grade# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€12.02
A
CMR4
0.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 grade1 / 4-280.75 "1.562 "1"€12.10
A
CMR6
0.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 grade3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.61
A
CMR8
0.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 grade1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€19.85
A
CMR10
0.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 grade5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€28.86
A
CMR12
0.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 grade3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€35.08
A
CMR5
0.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 grade5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€13.01
A
CMR7
0.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 grade7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€17.31
A
MCMR5
XM5 X 0.8X22 gradeM5 X 0.816mm33mm20mm€17.17
A
MCMR6
XM6 X 1.0X23 gradeM6 X 119mm36mm22mm€18.61
A
MCMR8
XM8 X 1.25X28 gradeM8 X 1.2522.25mm42mm25mm€20.76
A
MCMR10
XM10 X 1.5X26 gradeM10 X 1.527mm48mm29mm€23.46
A
MCMR12
XM12 X 1.75X27 gradeM12 X 1.7530mm54mm33mm€25.93
A
MCMR14
XM14 X 2.0X30 gradeM14 X 234.75mm60mm36mm€10.37
A
MCMR16
XM16 X 2.0X33 gradeM16 X 238mm66mm40mm€47.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?